DEHN - Leiter-Klemme m. Tastspitze f. D 4-40mm m. Spindel Querstift lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 784352
Klemmbereich - 4 .. 40 mm
Anschlussart - Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364006072
Sonepar Artikelnummer
120995837
Hersteller Artikelnummer
784352
Hersteller Typ
LK 4 40 TS SQL
Hersteller Artikel Nr.:
784352
Klemmbereich:
4 .. 40 mm
Anschlussart:
Freileitung
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.806 kg


