DEHN - Leitungsh.PA grau f. HVI-/CUI-Leitung D 20mm m. Abdeckbund D 30mm u. IG M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275220
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 .. 21 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364103450
Sonepar Artikelnummer
120133761
Hersteller Artikelnummer
275220
Hersteller Typ
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Hersteller Artikel Nr.:
275220
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 .. 21 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
19 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
19 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


