DEHN - Leitungshalter a. PA f. Rd 6-11mm m. Be- festigungsteil NIRO f. Spannb. 14x0,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275711
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 11 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124233
Sonepar Artikelnummer
120164249
Hersteller Artikelnummer
275711
Hersteller Typ
LH ZS 6.11 SBB PA V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275711
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 11 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


