DEHN - Leitungshalter DEHNfix Cu-K-braun f. Rd 6-10mm H 30mm m. Schlagdübel 8x45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250007
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer/Kunststoff
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364023895
Sonepar Artikelnummer
120013583
Hersteller Artikelnummer
250007
Hersteller Typ
LH DFI DQ 6.10 CU H30 BR
Hersteller Artikel Nr.:
250007
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer/Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Kupfer
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Wandabstand:
30 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


