DEHN - Leitungshalter DEHNfix NIRO-K-grau f. Rd 6-10mm H 30mm m. Schlagdübel 8x45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250001
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364023888
Sonepar Artikelnummer
120013582
Hersteller Artikelnummer
250001
Hersteller Typ
LH DFI DQ 6.10 V2A H30 GR
Hersteller Artikel Nr.:
250001
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)/Kunststoff
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Wandabstand:
30 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


