DEHN - Leitungshalter DEHNgrip Cu f. Rd 8mm H 20mm m. Dübel 8x40mm u. Holzschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207107
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364235649
Sonepar Artikelnummer
120510557
Hersteller Artikelnummer
207107
Hersteller Typ
LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR
Hersteller Artikel Nr.:
207107
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Wandabstand:
30 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


