DEHN - Leitungshalter DEHNgrip NIRO f. Rd 8mm H 20mm m. Befestigungsgewinde M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207019
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364054912
Sonepar Artikelnummer
120014791
Hersteller Artikelnummer
207019
Hersteller Typ
LH DG 8 H20 IGM6 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
207019
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Wandabstand:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


