DEHN - Leitungshalter DEHNQUICK NIRO mit Nageldübel 8x80mm für Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390122
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364346925
Sonepar Artikelnummer
120567198
Hersteller Artikelnummer
390122
Hersteller Typ
LH DQ 6.10 ND8X80 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
390122
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
0 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


