DEHN - Leitungshalter DEHNsnap H 16mm grau f. Rd 8mm m. Holzschraube u. Dübel 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204120
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364085749
Sonepar Artikelnummer
120015874
Hersteller Artikelnummer
204120
Hersteller Typ
LH DS 8 H16 HS5X50 KD8 GR
Hersteller Artikel Nr.:
204120
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


