DEHN - Leitungshalter DEHNsnap Kunststoff grau H 16mm f. Rd 8mm m. Gewinde M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204001
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013364018990
Sonepar Artikelnummer
120002974
Hersteller Artikelnummer
204001
Hersteller Typ
LH DS 8 H16 IGM6 GR
Hersteller Artikel Nr.:
204001
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Wandabstand:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


