DEHN - Leitungshalter DEHNsnap Kunststoff grau H 16mm f. Rd 8mm m. Gewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204002
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019195
Sonepar Artikelnummer
120002975
Hersteller Artikelnummer
204002
Hersteller Typ
LH DS 8 H16 IGM8 GR
Hersteller Artikel Nr.:
204002
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


