DEHN - Leitungshalter DEHNsnap Kunststoff grau H 16mm f. Rd 8mm m. Holzgewindeschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204006
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - mit Spitze Holzschraubgewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364028371
Sonepar Artikelnummer
120014780
Hersteller Artikelnummer
204006
Hersteller Typ
LH DS 8 H16 HS5X50 GR
Hersteller Artikel Nr.:
204006
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
mit Spitze Holzschraubgewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


