DEHN - Leitungshalter DEHNsnap Kunststoff grau H 36mm f. Rd 8mm m. Gewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204004
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019003
Sonepar Artikelnummer
120002977
Hersteller Artikelnummer
204004
Hersteller Typ
LH DS 8 H36 IGM8 GR
Hersteller Artikel Nr.:
204004
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
36 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


