DEHN - Leitungshalter f. HVI-Leitung K-NIRO D 23mm m. Spannbandbef. D 50-300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275333
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 23 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Werkstoff des Überlegers - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105072
Sonepar Artikelnummer
120133764
Hersteller Artikelnummer
275333
Hersteller Typ
LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275333
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
23 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Rohrspannbereich:
50 .. 300 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


