DEHN - Leitungshalter f. HVI-Leitung NIRO D 20-23mm ohne Spannband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275319
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 .. 23 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364229952
Sonepar Artikelnummer
120510574
Hersteller Artikelnummer
275319
Hersteller Typ
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275319
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 .. 23 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 316 (V4A)
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.124 kg


