DEHN - Leitungshalter f. Rd 6-8mm Cu/Bronze f. Regenfallrohre D 50-120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200027
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 8 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364031258
Sonepar Artikelnummer
120014795
Hersteller Artikelnummer
200027
Hersteller Typ
LH 6.8 SB50.120 SPSM8 CU
Hersteller Artikel Nr.:
200027
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 8 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Gewindemaß (metrisch):
8
Rohrspannbereich:
50 .. 120 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


