DEHN - Leitungshalter f. Rd 8mm Cu f. Regenfallrohr D 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200057
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364041530
Sonepar Artikelnummer
120014797
Hersteller Artikelnummer
200057
Hersteller Typ
LH 8 SB100 SCL CU
Hersteller Artikel Nr.:
200057
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Rohrspannbereich:
100 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


