DEHN - Leitungshalter f. Rd 8mm Cu f. Regenfallrohre D 80-120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200067
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Kupfer
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364041554
Sonepar Artikelnummer
120014799
Hersteller Artikelnummer
200067
Hersteller Typ
LH 8 SB80.120 SCL CU
Hersteller Artikel Nr.:
200067
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Rohrspannbereich:
80 .. 120 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


