DEHN - Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO f. Regenfallrohre D 80-120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200069
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364041561
Sonepar Artikelnummer
120014800
Hersteller Artikelnummer
200069
Hersteller Typ
LH 8 SB80.120 SCL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
200069
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Rohrspannbereich:
80 .. 120 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


