DEHN - Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO/gal Cu f. Regenfallrohre D 80-100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200077
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082335
Sonepar Artikelnummer
120015871
Hersteller Artikelnummer
200077
Hersteller Typ
LH 8 SB80.100 SCG GALCU
Hersteller Artikel Nr.:
200077
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Rohrspannbereich:
80 .. 100 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


