DEHN - Leitungshalter f. Rd 8mm NIRO/gal Cu f. Regenrohre D 100-120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200087
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Befestigungsart Halter - Regenrohr
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364082342
Sonepar Artikelnummer
120015872
Hersteller Artikelnummer
200087
Hersteller Typ
LH 8 SB100.120 SCG GALCU
Hersteller Artikel Nr.:
200087
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Befestigungsart Halter:
Regenrohr
Rohrspannbereich:
100 .. 120 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg


