DEHN - Leitungshalter für HVI-/CUI-Leitungen D 20-23mm mit Gewinde M8 NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275250
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 20 .. 23 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155602
Sonepar Artikelnummer
120510570
Hersteller Artikelnummer
275250
Hersteller Typ
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275250
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
20 .. 23 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
14 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


