DEHN - Leitungshalter für HVI-Leitung D 23mm mit Langloch 16x6,5mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275239
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 23 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115811
Sonepar Artikelnummer
120164248
Hersteller Artikelnummer
275239
Hersteller Typ
LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275239
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
23 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
10 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
10 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.073 kg


