DEHN - Leitungshalter für HVI-power-Leitung D 27-30mm m. Stab D 10mm L 75mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253330
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364153585
Sonepar Artikelnummer
120510562
Hersteller Artikelnummer
253330
Hersteller Typ
LH ZS 27 DS10 L75 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
253330
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.097 kg


