DEHN - Leitungshalter für HVI-power-Leitung D 27-30mm mit Gewinde M6 NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275241
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152342
Sonepar Artikelnummer
120510567
Hersteller Artikelnummer
275241
Hersteller Typ
LH ZS 27 GM6 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275241
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Wandabstand:
14 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


