DEHN - Leitungshalter für HVI-power-Leitung D 27-30mm mit Kunststoffsockel NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275249
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152366
Sonepar Artikelnummer
120510569
Hersteller Artikelnummer
275249
Hersteller Typ
LH ZS 27 KS H10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275249
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Wandabstand:
24 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg


