DEHN - Leitungshalter für HVI-power-Leitung D 27-30mm mit Langloch 10x5,5mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275242
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 27 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152359
Sonepar Artikelnummer
120510568
Hersteller Artikelnummer
275242
Hersteller Typ
LH ZS 27 B5.5X10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
275242
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
27 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Wandabstand:
14 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
14 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg


