DEHN - Leitungshalter für Rd 8-10mm Kunststoff mit Steckstift D 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 253303
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - zum Einhängen
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499423
Sonepar Artikelnummer
121161701
Hersteller Artikelnummer
253303
Hersteller Typ
LH 8.10 LO KS RA
Hersteller Artikel Nr.:
253303
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
300 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
84 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.216 kg


