DEHN - Leitungshalter K-grau f. Rd 6-13/Fl 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 277130
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 13 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022669
Sonepar Artikelnummer
120013601
Hersteller Artikelnummer
277130
Hersteller Typ
LH 6.13 FL30 B10 K GR
Hersteller Artikel Nr.:
277130
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 13 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


