DEHN - Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Fl -30mm St/tZn m. Innengewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275030
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364095847
Sonepar Artikelnummer
120119072
Hersteller Artikelnummer
275030
Hersteller Typ
FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
275030
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg


