DEHN - Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Fl -30mm St/tZn m. Schraube u. Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275230
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite - 30 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364095854
Sonepar Artikelnummer
120119077
Hersteller Artikelnummer
275230
Hersteller Typ
FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
275230
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg


