DEHN - Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 7-10mm St/tZn m. Innengewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275110
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364095793
Sonepar Artikelnummer
120119073
Hersteller Artikelnummer
275110
Hersteller Typ
LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
275110
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


