DEHN - Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 7-10mm St/tZn m. Rahmendübel 140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273740
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096714
Sonepar Artikelnummer
120119068
Hersteller Artikelnummer
273740
Hersteller Typ
LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
273740
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.111 kg


