DEHN - Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 7-10mm St/tZn m. Rahmendübel 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273741
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - mit Dübel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096721
Sonepar Artikelnummer
120119069
Hersteller Artikelnummer
273741
Hersteller Typ
LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
273741
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.123 kg


