DEHN - Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 7-10mm St/tZn m. Rahmendübel 230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273742
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096738
Sonepar Artikelnummer
120114743
Hersteller Artikelnummer
273742
Hersteller Typ
LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
273742
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg


