DEHN - Leitungshalter mit Abdeckbund ZG für Rd 11-13mm St/tZn mit Innengewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275113
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 11 .. 13 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364095816
Sonepar Artikelnummer
120119074
Hersteller Artikelnummer
275113
Hersteller Typ
LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
Hersteller Artikel Nr.:
275113
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
11 .. 13 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Überlegers:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Unterteils:
Zinkdruckguss
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.082 kg


