DEHN - Leitungshalter NIRO f. Rd 8-10mm m. Kunststoffsockel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274150
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 20 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128187
Sonepar Artikelnummer
120164245
Hersteller Artikelnummer
274150
Hersteller Typ
LH ZS 8.10 FL20 M8 KS V2A
Hersteller Artikel Nr.:
274150
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
30 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


