DEHN - Leitungshalter NIRO/galCu f. Rd 8-10mm m. Kunststoffsockel u. Befest.-Mat.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274167
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 20 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128200
Sonepar Artikelnummer
120164246
Hersteller Artikelnummer
274167
Hersteller Typ
LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 CU
Hersteller Artikel Nr.:
274167
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Wandabstand:
30 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg


