DEHN - Leitungshalter NIRO/galCu m. Gewinde M8 f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274117
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 20 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128194
Sonepar Artikelnummer
120164244
Hersteller Artikelnummer
274117
Hersteller Typ
LH ZS 8.10 FL20 M8 CU
Hersteller Artikel Nr.:
274117
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A), verkupfert
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


