DEHN - Leitungshalter NIRO m. Gewinde M8 f. Rd 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274113
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 13 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 20 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123403
Sonepar Artikelnummer
120164243
Hersteller Artikelnummer
274113
Hersteller Typ
LH ZS 13 M8 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
274113
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
13 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Wandabstand:
20 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


