DEHN - Leitungshalter St/tZn Klemmb. 4-8mm m. DEHNquick f. Prellleiter Rd16mm an Gab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419750
Durchmesser Rundleiter 1 - 4 .. 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 10 .. 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364486898
Sonepar Artikelnummer
121117293
Hersteller Artikelnummer
419750
Hersteller Typ
LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Hersteller Artikel Nr.:
419750
Durchmesser Rundleiter 1:
4 .. 8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
10 .. 16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.162 kg


