DEHN - Leitungshalter St/tZn m. Klemmtülle f. Rd 8-10mm f. Dachständer D 76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425076
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022683
Sonepar Artikelnummer
120024674
Hersteller Artikelnummer
425076
Hersteller Typ
LH KD 8.10 D76 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
425076
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Stahl, verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.208 kg


