DEHN - Leitungshalter St/tZn m. Klemmtülle f. Rd 8-10mm f. Dachständer D 89mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425089
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022706
Sonepar Artikelnummer
120024675
Hersteller Artikelnummer
425089
Hersteller Typ
LH KD 8.10 D89 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
425089
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
sonstige
Werkstoff des Trägers:
Stahl, verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.231 kg


