Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Lichtwellenleiter D 2,2mm L 18m für DEHNsignal

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Lichtwellenleiter D 2,2mm L 18m für DEHNsignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910642

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelgeometrie - rund

  • Einblasbar - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364107878

Sonepar Artikelnummer

120133938

Hersteller Artikelnummer

910642

Hersteller Typ

LWL DSI 18M

Hersteller Artikel Nr.:

910642

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Einblasbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.080 kg

18 Meter Kunststoff-Lichtwellenleiter, bevorzugt zur Anwendung DEHNbloc Maxi S.