DEHN - Maxi-MV-Klemme St/blank f. Rd 8-16 / 15-25mm m. Schraube M12x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308040
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 15 .. 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364055902
Sonepar Artikelnummer
120037708
Hersteller Artikelnummer
308040
Hersteller Typ
MAMVK 8.16 15.25 STBL
Hersteller Artikel Nr.:
308040
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
15 .. 25 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.450 kg


