DEHN - Maxi-MV-Klemme St/tZn f. Rd 8-16 / 15-25mm m. Abreissschraube M12x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308044
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2 - 15 .. 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364522992
Sonepar Artikelnummer
121161703
Hersteller Artikelnummer
308044
Hersteller Typ
MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
Hersteller Artikel Nr.:
308044
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
15 .. 25 mm
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.470 kg


