DEHN - Messadapter DEHNcap LR-LRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767136
Systemart - LR
Mit Eigenprüfvorrichtung - Nein
Geräteart - Messadapter LR - LRM
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081109
Sonepar Artikelnummer
120024911
Hersteller Artikelnummer
767136
Hersteller Typ
MA DCA LR LRM
Hersteller Artikel Nr.:
767136
Systemart:
LR
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Geräteart:
Messadapter LR - LRM
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.065 kg


