DEHN - Messadapter f. DEHNcap HR-LRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767133
Systemart - HR
Mit Eigenprüfvorrichtung - Nein
Geräteart - Messadapter HR - LRM
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364073494
Sonepar Artikelnummer
120024909
Hersteller Artikelnummer
767133
Hersteller Typ
MA DCA HR LRM
Hersteller Artikel Nr.:
767133
Systemart:
HR
Mit Eigenprüfvorrichtung:
Nein
Geräteart:
Messadapter HR - LRM
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.085 kg


