DEHN - Metalldachhalter f. Abstand 550-900mm m. Rohr AD 48mm f. DEHNcon-H -Systeme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105241
Ausführung - Stativ
Aufnahme Fangstange - schraubenlos
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364361225
Sonepar Artikelnummer
120567156
Hersteller Artikelnummer
105241
Hersteller Typ
MDH D48 VB550.900 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105241
Ausführung:
Stativ
Aufnahme Fangstange:
schraubenlos
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
4.66 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.661 kg


