DEHN - Mikrofaserbeutel für Schutzschirme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785724
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364360310
Sonepar Artikelnummer
120567226
Hersteller Artikelnummer
785724
Hersteller Typ
MFB APS
Hersteller Artikel Nr.:
785724
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
450 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.052 kg


